大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
44920583
品番
M13.5×26×23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M13.5
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
26
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ラフレ