大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
44920601
品番
M17×32×2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M16
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
2.6
外径D(Φmm)
32
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ラフレ