大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(130個)
注文コード
44920635
品番
M23.5×44×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M22
内径d(Φmm)
23.5
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
44
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ラフレ