※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M13.5×26×23 丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 44920687 M13.5×26×23 丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 44920687 M13.5×26×23 丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 44920687

丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 呼び寸法M13.5 外径D(Φmm)26 注文コード44920687 品番M13.5×26×23
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び寸法・外径D・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M13.5 呼び径M13.5 厚さt(mm)2.3 外径D(Φmm)26 材質 種類丸ワッシャー 表面処理亜鉛黒
関連資料:(0.14MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42864315
2021-11-27
用途:
外部部材ボルト締め
有限会社 ワンスタイルインテリア 様 (建設業・工事業)

コストパフォーマンスに優れて品質に特に問題ございません

対象商品:
42864315
2020-07-13
用途:
椅子組立時
建設業・工事業

脇役の存在なので意識がこれに及ぶことはありませんでした。
それが全く問題のない製品である確証だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4530:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする