大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
外径D(Φmm)
48
注文コード
44920872
品番
M25.5×48×4
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M24
内径d(Φmm)
25.5
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
48
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ