大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
外径D(Φmm)
58
注文コード
44920897
品番
M31.5×58×45
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M30
内径d(Φmm)
31.5
厚さt(mm)
4.5
外径D(Φmm)
58
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ