大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
外径D(Φmm)
72
注文コード
44920924
品番
M41×72×5.0
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M39
内径d(Φmm)
41
厚さt(mm)
5
外径D(Φmm)
72
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ