大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS小形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44921134
品番
M10×18×1.6
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径
M10
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
18
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ