大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS小形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44921177
品番
M19×32×2.5
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
呼び径
M18
内径d(Φmm)
19
厚さt(mm)
2.6
外径D(Φmm)
32
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ