大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS小形(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44921195
品番
M3.5×7×0.5
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M3.5
内径d(Φmm)
3.8
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
7
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム