大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS小形(黄銅/スズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44921231
品番
M5×10×0.8
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
呼び径
M5
外径D(Φmm)
10
表面処理
スズメッキ
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
5.5