大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS小形(黄銅/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44921256
品番
M5×10×0.8
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
呼び径
M5
内径d(Φmm)
5.5
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
10
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ