大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS小形(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44921502
品番
M5×10×0.8
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
呼び径
M5
内径d(Φmm)
5.5
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
10
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ