大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS小形(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
外径D(Φmm)
22
注文コード
44921545
品番
M12.5×22×23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
外径D・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M12
内径d(Φmm)
12.5
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
22
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ