大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
44921597
品番
M15×26×2.3
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M14
内径d(Φmm)
15
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
26
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル