※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ワゴン
BAHCO(バーコ)の スチールワゴン
BAHCO(バーコ)の スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
BAHCOツールストレージエントリー 7段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44921654
品番
BAH1472K7RED
参考基準価格(税別)
¥123,170
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
139-0870
材質
スチール
色
レッド
高さ(mm)
955
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
510
間口(mm)
693
段数
7
キャスター
あり
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
600
引出し
あり
注意
※発送は【日通アロー便】(混載便)になります。
※配送時間 平日9:00〜17:00(土日祝不可、時間指定不可)。
※車上渡しです。
※お客様で搬入可能な搬入経路の確保をお願いします。
※配送業者による搬入、設置開梱はいたしません。
※配送時に外装確認をお願いします。
※梱包、外装に著しい損傷がある場合は受領拒否をお願いします。
※配送先に4t車が入れない際はお近くの日通指定営業所での引渡しに変更になります。
※発送確定後の商品キャンセルはできません。
※配送外地域に関しては別途料金が発生することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません