大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS小形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44921721
品番
M4×8×0.5
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
呼び径
M4
内径d(Φmm)
4.5
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
8
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ