大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS小形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44921746
品番
M8×16×1.2
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径
M8
内径d(Φmm)
8.5
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
16
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ