大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー木材用(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44921895
品番
M11×32×3.2
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径
3/8
内径d(Φmm)
11
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
32
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル