大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー木材用(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(750個)
注文コード
44921922
品番
M7×22×2.0
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径
M6
内径d(Φmm)
7
厚さt(mm)
2.0
外径D(Φmm)
22
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
亜鉛黒