大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
亀座金(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44922166
品番
M6×25×1.2
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径
M6
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
25
材質
鉄
種類
亀座金
高さH(mm)
4.3
表面処理
ドブ