大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
亀座金(特寸)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
44922202
品番
M5×25×1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
25
厚さt(mm)
1.0
呼び径
M5
種類
亀座金
表面処理
クロメート