※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×25×1.0 亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44922263 M6×25×1.0 亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44922263

亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600個) 注文コード 44922263 品番 M6×25×1.0
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び寸法M6 材質 外径D(Φmm)25 厚さt(mm)1.0 表面処理ユニクロ 種類亀座金
関連資料:(0.13MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44922245
2025-03-30
用途:
釘使用時
有限会社青山工業 様 (建設業・工事業)

いろんな部材、資材等の種類が豊富だから助かります。

対象商品:
44922245
2024-07-30
用途:
屋根の修理
農・林・水産業

波トタンの傘釘が長年経つと抜け上がったり、抜けたりしたので木ネジに交換するのでこの座金を買いました。

対象商品:
42865855
2023-08-04
用途:
屋根の波板用
天神荘 様

今まで専用のステンレスくぎを使っていましたが どうしても雪国は浮いてしまうので ビス止めにしました 何かいいワッシャーがないか探していたら この亀座を発見 これはいいです

対象商品:
44922263
2018-11-06
用途:
人工芝の固定

他社の商品と比べても負けない厚みと大きさがあり、安定して固定することが出来ます。手頃な価格で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4956:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする