大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばねJISB2706L(軽荷重用)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
44922297
品番
M14-L
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
鉄
種類
皿ばね
呼び寸法
M14
寸法d(mm)
14.2
外径D(Φmm)
28
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
28
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
14.2
寸法h(mm)
0.8