大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44922412
品番
CDW-M24-L
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M24
寸法d(mm)
25.4
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
36
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
3.4
外径D(Φmm)
36
表面処理
クローム
厚さt(mm)
2.5
内径d(Φmm)
25.4