大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44922446
品番
CDW-M33-L
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M33
寸法d(mm)
34.5
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
50
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
4.6
外径D(Φmm)
50
表面処理
クローム
厚さt(mm)
3.2
内径d(Φmm)
34.5