大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20000個)
呼び寸法
M4
注文コード
44922482
品番
CDW-M4-L
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4
寸法d(mm)
4.25
内径d(Φmm)
4.25
寸法t(mm)
0.5
厚さt(mm)
0.5
寸法D(mm)
7
外径D(Φmm)
7
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
0.7
表面処理
ニッケル