大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200個)
呼び寸法
M14
注文コード
44922516
品番
CDW-M14-L
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
寸法d(mm)
14.6
内径d(Φmm)
14.6
寸法t(mm)
1.4
厚さt(mm)
1.4
寸法D(mm)
21
外径D(Φmm)
21
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
1.95
表面処理
ニッケル