大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
呼び寸法
M16
注文コード
44922525
品番
CDW-M16-L
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16
寸法d(mm)
16.9
内径d(Φmm)
16.9
寸法t(mm)
1.6
厚さt(mm)
1.6
寸法D(mm)
24
外径D(Φmm)
24
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
2.25
表面処理
ニッケル