大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
M30
注文コード
44922586
品番
CDW-M30-L
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M30
寸法d(mm)
31.2
内径d(Φmm)
31.2
寸法t(mm)
3
厚さt(mm)
3
寸法D(mm)
45
外径D(Φmm)
45
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
4.2
表面処理
ニッケル