大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
呼び寸法
M36
注文コード
44922604
品番
CDW-M36-L
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M36
寸法d(mm)
37.5
内径d(Φmm)
37.5
寸法t(mm)
3.5
厚さt(mm)
3.5
寸法D(mm)
54
外径D(Φmm)
54
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
5
表面処理
ニッケル