大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
呼び寸法
M14
注文コード
44922622
品番
CDW-M14-H
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
寸法d(mm)
14.6
内径d(Φmm)
14.6
寸法t(mm)
2
厚さt(mm)
2
寸法D(mm)
21
外径D(Φmm)
21
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
2.5
表面処理
クローム