大阪魂
皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
M27
注文コード
44922683
品番
CDW-M27-H
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M27
寸法d(mm)
28.8
内径d(Φmm)
28.8
寸法t(mm)
3.8
厚さt(mm)
3.8
寸法D(mm)
40
外径D(Φmm)
40
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
4.75
表面処理
クローム