大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金(ねじ用)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
44922832
品番
SDW-M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M18
寸法d(mm)
18.9
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
35
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
3.3
外径D(Φmm)
35
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
2
内径d(Φmm)
18.9