大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金(ねじ用)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
44923006
品番
SDW-M5
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
寸法d(mm)
5.25
内径d(Φmm)
5.25
寸法t(mm)
0.6
厚さt(mm)
0.6
寸法D(mm)
11
外径D(Φmm)
11
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
1
表面処理
亜鉛黒