大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用軽荷重用)(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44923225
品番
JISM16-1L
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
2.8
寸法D(mm)
30
寸法H(mm)
3.5
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
30
表面処理
ダクロ
厚さt(mm)
2.8
内径d(Φmm)
17