大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
44923295
品番
JISM3-1L
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
呼び寸法
M3
内径d(Φmm)
3.2
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
7
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
0.75
寸法d(mm)
3.2
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
7
表面処理
ニッケル