大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44923356
品番
JISM22-1L
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M22
内径d(Φmm)
23
厚さt(mm)
3.5
外径D(Φmm)
39
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
4.7
寸法d(mm)
23
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
39
表面処理
ニッケル