大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用重荷重用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44923611
品番
JISM6-1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6
寸法d(mm)
6.4
内径d(Φmm)
6.4
寸法t(mm)
1.2
厚さt(mm)
1.2
寸法D(mm)
12.5
外径D(Φmm)
12.5
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
1.55
表面処理
ユニクロ