大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用重荷重用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
注文コード
44923627
品番
JISM10-1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10
寸法d(mm)
10.5
内径d(Φmm)
10.5
寸法t(mm)
2.2
厚さt(mm)
2.2
寸法D(mm)
21
外径D(Φmm)
21
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
2.65
表面処理
ユニクロ