大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用重荷重用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
44923636
品番
JISM14-1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
寸法d(mm)
15
内径d(Φmm)
15
寸法t(mm)
3
厚さt(mm)
3
寸法D(mm)
28
外径D(Φmm)
28
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
3.65
表面処理
ユニクロ