大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金JISB12512種(キャップ用軽荷重用)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44923681
品番
JISM5-2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
寸法d(mm)
5.3
寸法t(mm)
0.55
寸法D(mm)
9
寸法H(mm)
0.85
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
9
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
0.55
内径d(Φmm)
5.3