大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金JISB12512種(キャップ用軽荷重用)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44923803
品番
JISM30-2L
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M30
寸法d(mm)
31
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
46
寸法H(mm)
4.3
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
46
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
3
内径d(Φmm)
31