大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金JISB12512種(キャップ用軽荷重用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
呼び寸法
M22
注文コード
44923891
品番
JISM22-2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M22
内径d(Φmm)
23
厚さt(mm)
2.2
外径D(Φmm)
34
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
3.2
表面処理
ユニクロ