大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金 外歯形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
44924214
品番
M6
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
内径d(Φmm)
6.4
厚さt(mm)
0.6
外径D(Φmm)
11
材質
鉄
歯数
12
色
黒
種類
歯付き座金 外歯形
寸法d(mm)
6.4
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
11
表面処理
3価ブラック