大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金(外歯形)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25000個)
呼び寸法
M3
注文コード
44924266
品番
M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3
内径d(Φmm)
3.2
厚さt(mm)
0.45
外径D(Φmm)
6.5
材質
鉄
歯数
8
種類
歯付き座金 外歯形
寸法d(mm)
3.2
寸法t(mm)
0.45
寸法D(mm)
6.5
表面処理
クロメート