大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金(外歯形)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
44924311
品番
M10
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
0.9
外径D(Φmm)
18
材質
鉄
歯数
12
種類
歯付き座金 外歯形
寸法d(mm)
10.5
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
18
表面処理
クロメート