大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金(外歯形)(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(15000個)
注文コード
44924372
品番
M4
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
寸法d(mm)
4.3
寸法t(mm)
0.45
寸法D(mm)
8.5
材質
鉄
歯数
9
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
8.5
表面処理
スズコバ
厚さt(mm)
0.45
内径d(Φmm)
4.3