大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金 外歯形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
44924406
品番
M10
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
0.9
外径D(Φmm)
18
材質
鉄
歯数
12
種類
歯付き座金 外歯形
寸法d(mm)
10.5
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
18
表面処理
ニッケル