大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金(外歯形)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8000個)
注文コード
44924555
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
寸法d(mm)
5.3
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
10
材質
鉄
歯数
10
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
10
表面処理
亜鉛黒
厚さt(mm)
0.6
内径d(Φmm)
5.3